Beli cooler box listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  2. Nihon Seiki Jet Cooler
    Mulai

    Rp5.399.900

    Nihon Seiki Jet Cooler
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.7
    • Purpose of Use: For quick cooling of solder. For cooling the control box. For cooling during plastic processing.
  3. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  4. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  5. Zojirushi Vacuum Air Pot Electric (Termos Air Panas)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Zojirushi Vacuum Air Pot Electric (Termos Air Panas)
    atribut:
    • Capacity (L): 3
    • Measurement (m³): 0.164
    • Power (W): 640-700
    • Voltage (V): 220-230
  6. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
  7. Sanken Air Cooler with Air Purifier (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanken Air Cooler with Air Purifier (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken SAC-58 Air Cooler memiliki fitur multifungsi mulai dari kipas, humidifier, dan ion air. Dengan automatic vertical dan horizontal swing yang dapat mengalirkan hembusan angin dari atas, bawah, hingga kesamping secara otomatis. Dilengkapi 4 kotak es pendingin menjadikan performa aliran udara lebih dingin sehingga udara diruangan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Hemat listrik, lebih aman karena dapat mematikan pompa secara otomatis saat kekurangan air, dan lebih fleksibel yang dapat diputar hingga 3600. Dengan Sanken Air Cooler SAC-58 udara diruangan menjadi lebih nyaman, sejuk, bebas kuman dan bakteri.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  9. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp999.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> Aluminium Body Frame
  10. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  11. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. Zojirushi Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Zojirushi Electric Kettle (Teko Listrik)
    atribut:
    • Material: Body metal
    • Voltage (V): 220-230
  13. Zojirushi Electric Handy Pot Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Zojirushi Electric Handy Pot Kettle (Teko Listrik)
    Deskripsi:
    One-push Stopper for easy pouring
    atribut:
    • Color: Ligth Grey
    • Material: Bodi stainless
    • Power: 393 - 430 watt/ 220 - 230 V
    • Dimension (DxWxH): 15x21x24 cm
    • Capacity (L): 1
Daftar Harga cooler box listrik Terbaru October 2026
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
Nihon Seiki Jet CoolerRp5.399.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Zojirushi Vacuum Air Pot Electric (Termos Air Panas)Rp3.099.900
Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp939.900
Sanken Air Cooler with Air Purifier (Pendingin Udara)Rp1.299.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp929.900
Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp999.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 3 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)